コミュニケーションボード~ことばの替わりに使おう~

コミュニケーションボード~ことばの替わりに使おう~ DLM

音声によるコミュニケーションがとれなくなった場合にしようするボードです。
パソコンなどのハイテク機器を利用する方法の他にこのような簡単な道具を使用して、コミュニケーション障害を緩和する方法もあります。
また手の運動障害などにより、筆談も困難な方にもお使いいただけます。
文字盤には50音と数字、?や!マークと感情を表している顔のイラストが印刷されています。
自分で伝達・表現したい言葉や顔のイラストを指差たり、指導者が指をさしてあげながらコミュニケーションがはかれます。
角は危険防止のために、丸く加工しました。
ボードは透明ですので、相手の表情がわかりやすいです。壁にも吊下げられます。

仕様説明書付 セット内容コミュニケーションボード、吊り下げ用ひも1本 材質ポリ塩化ビニール 寸法(mm)420×297×2 サイズA3 質量(g)920 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62069735 KK1250
6,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする