ミストアーチ ダブル 10ノズル

ミストアーチ ダブル 10ノズル - 三和製作所ミストアーチ ダブル 10ノズル - 三和製作所ミストアーチ ダブル 10ノズル - 三和製作所ミストアーチ ダブル 10ノズル - 三和製作所ミストアーチ ダブル 10ノズル - 三和製作所

水道直結で工事も不要
微細ミストで熱中症対策

噴霧量(L/min)0.76(0.4MPa)トラスコ品番819-4138セット内容架台パイプ一式、水オモリ×2、ミストユニット一式、アーチパイプ、固定金具×5、リリースタイ×12、連結用パイプ×2、連結用ジョイント×4材質フレーム上部:アルミ(紛体塗装)、フレーム下部:メッキスチールパイプ(粉体塗装)、ミスト部:樹脂・ステンレス、水オモリ:ポリエチレン等質量(kg)15タイプダブル質量(kg/セット)15内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62098024302-306
99,800
89,900
98,890(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする