マジクール EX

マジクール EX ユニット
(5件のレビュー)

面ファスナーで着脱が簡単
先端がひらつかず、現場や工場作業でも首元スッキリデザインで安心して使用できます。
抗菌・防臭加工生地を使用しています。

材質綿100%、特殊高分子ポリマー、面ファスナーテープ 質量(g)15 寸法(幅W×長さL)(mm)55×570 内容量1個
注意
※水以外の液体に浸けないでください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62098103 HO-881LB 855-1293 ライトブルー 64-8955-29
オープン
 
 
取扱い終了
62098112 HO-881NB 855-1294 ネイビー 64-8955-28
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
62098112
2023-06-27
用途:
鉄工場での製作作業時に使用
株式会社八戸工業所 様

水で濡らすだけで冷え冷え感があり良い
しかもマジックテープで簡単に首に巻けるので便利です
午前の作業が終わったら昼休み中にまた水につけて使用すれば一日中OKです

2022-11-08
用途:
コロナワクチン接種翌日に発熱したのでマジクールEXを使用しました
その他業種

1時間程度で効果が下がったので、タオルハンカチを5枚濡らして絞り冷凍庫に入れました
効果が下がったと感じたらマジクールEXに挟むと気持ちが良く発熱に効果があります

対象商品:
62098112
2022-07-13
用途:
作業時の熱中症対策
製造業

4社の製品を購入して比べた結果 自分の首にはこれが一番いい

対象商品:
62098112
2021-04-07
用途:
FLT運転時
運輸・通信業

とても涼しくなるので、暑くなると毎日使います。ひと夏持たないのが残念。

対象商品:
62098103
2019-04-17
用途:
工場内作業時
株式会社ハマナス 様 (その他業種)

中のジェルが偏ってしまいます。すぐに乾いて冷えなくなる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする