3色ゲルインクボールペン 0.5
なめらかでにじみにくい水性ゲルインクを使用し、スラスラ書きやすい!
1本に3色(黒・赤・青)で、よく使う黒色は2ラインありお得。
持ちやすいラバーグリップタイプ。
用途筆記用として
インク色黒×2、青、赤
先端ボール径(mm)0.5
材質本体:AS、グリップ:TPR、ノック:ABS
全長(mm)142
方式ノック式
インクゲルインク(水性顔料)
色数3色
商品タイプ本体
内容量1本
注意
※グリップの色(ブラック・グレー・ホワイト)は選べません。※激しく振ったり、落としたり、過度なノックを繰り返すとインクのカスレの原因となりますので避けてください。
※ペン先を上向きにしての筆記は避けてください。インク漏れの原因となります。
※ご使用後はペン先を収納してください。衣服等を汚す原因となります。
※筆記以外に使用しないでください。
ボールペン の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62097893 | - | 08431412 | PM-L102-5S |
![]() |
蛍光OAマーカープリフィクス 5色セット | コクヨ | 1セット(5色) | ¥499 税込¥549 | ナショナルブランドの5色セット品です。 |
商品レビュー
- 対象商品:
- 62097893
2023-05-29
- 用途:
- 業務でメモ書きに使用
製造業
切替が滑らかではない。グリップが少し固い(好みによる)。グリップが太い(好みによる)。安いボールペンで良い場合は最適。チェックのみで多人数が使うときに最適。一人の人が長時間使うには不向き。
- 対象商品:
- 62097893
2023-07-05
- 用途:
- 台帳記入に使用
有限会社原洋装店 様
(卸売・小売業)
色が3種類で黒が2タイプあるので、記入したりするのに便利。これ1本でよいので携帯にもよい。
- 対象商品:
- 62097893
2023-04-15
- 用途:
- データ記録用に使用しています
サービス業
ゲルタイプなので水性ペンと同じ書き味です・・・・水性ペンより価格的に安価なのが良いです。使い始めは、ペン先に固着防止の樹脂?が付いているので剥して使う必要があります。
- 対象商品:
- 62097893
2023-02-14
- 用途:
- 事務仕事
サービス業
多色ボールペンは油性で太くて書きにくいイメージがありましたが、ゲルタイプのインクでスイスイ書きやすく、太さが気になりません。インクの減りは早そうなのでもっと沢山まとめ買いしておけばよかった!またリピートします。黒が2本なのも素晴らしいアイディアですね。でもどうしても色ごとの減りの早さが違うので、替芯があればありがたいのですが。。
- 対象商品:
- 62097893
2022-11-30
- 用途:
- 社員の筆記
株式会社流機エンジニアリング 様
いつもは1色のボールペンを使用していましたが、赤も欲しいの声があり探したら一本で3色つかえ特に使う頻度の多い黒は2本入っている優れものです。社員からも便利といわれてます
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07