モノタロウ

つづりひも 60cm

つづりひも 60cm - モノタロウつづりひも 60cm - モノタロウ
(20件のレビュー)

ロングタイプ(約60cm)なので、かさばる書類を綴じやすい!
ひもの先端がセル先になっているので、紙穴に通しやすくなっています。

用途書類整理に先端形状セル先全長(mm)600仕様32本織材質ポリエステル、綿、PP生産国CHINA内容量1袋(18本)
注意
※用途以外に使用しないでください。
※指や首に巻きつけたりしないでください。
※素材特有の匂いがある場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62097918-
119
131(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-01
用途: 食品工場にて使用
製造業

書類がたくさんになると、少なくても二冊目を用意してました・・
このつつり紐は長いので、書類を増量しても綴じることができるので
もっと早く購入すればよかったと思いました

2025-04-17
用途: 書類をまとめる為に使用
建設業・工事業

伝票を1年分まとめるのに、通常の長さでは足りずこちらを購入

2025-04-07
用途: 会社の伝票綴じに使っています
高砂機械工業株式会社

紐が長いのとほつれたりしないので、分厚くなってもとても綴じやすいです
値段が安いのでありがたいです。

2024-11-07
用途: 書類の保存

今までは70センチの長さを使用していましたが、少し長すぎたので、何軒かの業者を探しましたら、モノタロウに60センチのがありました。これは重宝しています。

対象商品 : 62097918
2024-04-25
用途: 書類整理用
サービス業

年度ごとの書類をつづるのに、普通の長さでは足りないので。
先が固いので綴りやすいです

対象商品 : 62097918
2023-11-15
用途: 伝票整理
SDロジ株式会社卸売・小売業

ストックがもう少しあるため使っていませんが、先が硬くなっており伝票を通し易い。

対象商品 : 62097918
2023-06-30
用途: 事務作業
製造業

通常サイズでは、ちょっと足りないときに重宝します。伝票つづりなどの時に良いです。

対象商品 : 62097918
2022-12-21
用途: 書類、伝票を綴じる用

通常45㎝が多いが、一年分を綴じようと思うと少し足らずに継ぎ足さなければいけませんでしたが、60㎝あれば余裕があり大変助かります。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする