モノタロウ

ダルマ型画鋲 クリアカラーMIX

ダルマ型画鋲 クリアカラーMIX - モノタロウ
(10件のレビュー)

ツマミがついて楽々プッシュ!
ブルー・イエロー・グリーン・ピンク・クリアのアソートパックで、ポップなカラーがカワイイ!

用途
情報のピンナップや軽い用品のフックなど
材質
頭部:PS、針:スチール
クリアカラー
タイプ
ダルマ型
針長(mm)
11
生産国
CHINA
内容量
1ケース(60本)
注意
※紙や書類等を留める用途以外に使用しないでください。
※重量での梱包のため内容量が前後する可能性があります。ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62098654-
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62098654
2024-06-10
用途: 掲示物の固定
製造業

品質的には問題なく、使用感はメジャー文具メーカー品と変わりません。

対象商品 : 62098654
2024-03-01
用途: 壁への固定
エフティーシステム

シンプルな商品なのでモノタロウ製で安価な商品が大変助かる
(機械ものと違って故障や保障の心配が要らない)

対象商品 : 62098654
2024-01-09
用途: 部屋の掲示用に。
建設業・工事業

商品の品質も良く、カラーも綺麗、しかも安価で大満足です。

対象商品 : 62098654
2022-05-18
用途: 資料の壁止めに、画鋲の代わりに使用しています。
明星大学教育・研究機関

画鋲に比べて、抜き差しがとても簡単で便利に使用しています。

対象商品 : 62098654
2020-10-28
用途: 掲示物固定
建設業・工事業

従来の画鋲は抜き差しで爪が痛くなっていたが、簡単に抜き差し出来て使いやすい。もう少し入れ目が多く、色も多いとなお使い勝手が良い。

1が参考にしています
対象商品 : 62098654
2019-12-14
用途: ポスターなど
サービス業

持ち手がついており再利用に便利で大変いいですよ。。

1が参考にしています
対象商品 : 62098654
2018-05-21
用途: 掲示物に使用
平沢運輸株式会社

安くて大量に入っていて、尚且つ、付け外しがしやすく重宝しています。

対象商品 : 62098654
2018-07-18
用途: 事務所で使用。

掲示用の紙に使用しています。
少し固めの壁にぐりぐりと差し込んでも、鋲が曲がる事が無いです。
色もカラフルでGOOD。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

画鋲・ピンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/thumbtack/
1が参考にしています
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掲示用小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする