ナイスウォーカー 4輪

ナイスウォーカー 4輪 - アビリティーズ・ケアネットナイスウォーカー 4輪 - アビリティーズ・ケアネット

抵抗調節装置により、急激発進や下り坂での加速を抑制します。
パーキンソン病や坂道の苦手な方も身体状況にあった一定速度で進めるので歩行訓練に最適です。
走行時には安全灯が点灯します。(抵抗調節OFF時および最低レベル時はつきません)

積載荷重(kg)10耐荷重(kg)80適合介護保険レンタル対象品材質スチール、ステンレス、アルミ、合成樹脂質量(kg)9.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)座面:45×19.5×55適応身長(cm)150~180折りたたみ寸法(cm)(幅)25×(全長)68内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62102477869001
120,000
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする