ディスプレイテナーRA9065棚板

ディスプレイテナーRA9065棚板 河淳 ディスプレイテナーRA9065棚板 河淳 ディスプレイテナーRA9065棚板 河淳

質量(kg)4.3 材質(本体)スチール 寸法W(mm)800 均等耐荷重(kg)100 関連部品BE369 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62106835 GAA015
16,450
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,800 / 税込 1,980
北海道地方 数量3以上のご注文(同一注文コードにつき) 3,600 / 税込 3,960
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 3,200 / 税込 3,520
沖縄地方 数量3以上のご注文(同一注文コードにつき) 6,400 / 税込 7,040
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 6,700 / 税込 7,370
離島 数量3以上のご注文(同一注文コードにつき) 13,400 / 税込 14,740

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする