メラミンココッタ楕円皿

メラミンココッタ楕円皿 - 河淳
材質メラミン、スベリ止め付寸法H(mm)45内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法W(mm)
関連部品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62114763DFA173YL260360DFA188,DFA179KB,DCA094TP,DCA095TP,DCA096TP,DCA102,DCA103,DCA105,DCA106,DCA107,DCA108,DCA109
9,130
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62114772DFA173BU260360DFA188,DFA179KB,DCA094TP,DCA095TP,DCA096TP,DCA102,DCA103,DCA105,DCA106,DCA107,DCA108,DCA109
9,130
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62114788DFA173RE260360DFA188,DFA179KB,DCA094TP,DCA095TP,DCA096TP,DCA102,DCA103,DCA105,DCA106,DCA107,DCA108,DCA109
9,130
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62114797DFA174YL300410JA794,DFA180KB,DCA094TP,DCA095TP,DCA096TP,DCA102,DCA103,DCA105,DCA106,DCA107,DCA108,DCA109
12,650
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62114806DFA174BU300410JA794,DFA180KB,DCA094TP,DCA095TP,DCA096TP,DCA102,DCA103,DCA105,DCA106,DCA107,DCA108,DCA109
12,650
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62114815DFA174RE300410JA794,DFA180KB,DCA094TP,DCA095TP,DCA096TP,DCA102,DCA103,DCA105,DCA106,DCA107,DCA108,DCA109
12,650
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,900/税込¥2,090
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,400/税込¥5,940

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする