EFDタルス角皿

EFDタルス角皿 - 河淳
材質(本体)PC関連部品DCA094TP,DCA095TP,DCA096TP,DCA102,DCA103,DCA105,DCA106,DCA107,DCA108,DCA109内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62115822DFA119BUT青透明70300300
5,710
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62115838DFA119TP透明70300300
5,710
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62115847DFA120BUT青透明94400400
9,030
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62115856DFA120TP透明94400400
9,030
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300~/税込¥1,430~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300~/税込¥1,430~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,900~/税込¥2,090~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,400~/税込¥5,940~

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする