B6フレームセット

B6フレームセット 河淳

適合サイズB6横 仕様カードケース付 材質(本体)ABS 関連部品EL379 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62120257 EL381 透明
560
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62120266 EL381KB
560
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62120257 EL381 51824029 WHG513 WHG513 サイドビューPOPハンガーB6フレームセット 河淳 51824029 サイドビューPOPハンガーB6フレームセット 河淳 1個 1,098 税込1,208 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62120266 EL381KB 51824004 WHG514 WHG514 サイドビューPOPハンガーB6フレームセット黒 河淳 51824004 サイドビューPOPハンガーB6フレームセット黒 河淳 1個 1,098 税込1,208 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする