ダストボックス

ダストボックス - 河淳ダストボックス - 河淳ダストボックス - 河淳ダストボックス - 河淳ダストボックス - 河淳

モダンなスクエアデザインのダストボックスです。
扉に内部を確認できる窓が付いています。

材質(本体)スチール、投入口:PP、(内容確認窓)アクリル、(ゴミ袋引掛けフレーム)スチール容量(L)60関連部品HAA875,HAA877,HAA878,HAA879,HAA880仕上スチール (塗装/白)サイズ(mm)W406×D429×H815アジャスター4個フタの種類プッシュ式商品タイプ本体+フタ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62126812LAA014
55,660
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1につき¥3,200/税込¥3,520
離島数量1につき¥6,700/税込¥7,370
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする