トラッシュボックス

トラッシュボックス - 河淳トラッシュボックス - 河淳

食品売場などで出る多種ゴミに対応した42Lの大容量タイプ。
売場に置いても邪魔にならないコンパクトで軽量なゴミ箱です。
移動に便利な取手付きです。軽量なので楽に移動ができます。

材質(本体)PP容量(L)42質量(kg)2.3仕上グレー関連部品EA406,EA407,EA408,EA409,EA410,EA411サイズ(mm)W472×D288×H752フタの種類オープン式商品タイプ本体+フタ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62126943AB251
8,190
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,200/税込¥3,520
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,700/税込¥7,370
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする