ショッピングカート

ショッピングカート - 河淳ショッピングカート - 河淳ショッピングカート - 河淳ショッピングカート - 河淳ショッピングカート - 河淳ショッピングカート - 河淳
キャスター径(Φmm)100(4輪自在・静音仕様)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62127266CAA015(本体)アルミ、(グリップ)塩ビ、(バックパネル)PP、(キャスター)ウレタン8.620
49,340
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62127275CAA013(本体)スチール、(グリップ)塩ビ、(バックパネル)PP、(キャスター)ウレタン9.122
27,580
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62127284CAA012(本体)スチール、(グリップ)塩ビ、(バックパネル)PP、(キャスター)ウレタン9.122
28,470
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥9,000/税込¥9,900
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥12,500/税込¥13,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショッピングカート・かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする