河淳
ショッピングカート
仕様
静音キャスター、チャイルドシート、シートベルト、カサ立て、コロビ止め、バンパー
材質
(本体)スチール、(グリップ)塩ビ、(キャスター)ウレタン
規格
SGマーク取得
キャスター径(Φmm)
100(4輪自在・静音仕様)
適合年齢(歳)
生後12ヶ月以上48ヶ月未満
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62127293
GA415
12.8
¥
34,670
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62127302
GA414
11.7
¥
37,810
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,500
/
税込
¥
13,750