河淳
ショッピングカート
規格
SGマーク取得
キャスター径(Φmm)
100(4輪自在・静音仕様)
適合年齢(歳)
生後12ヶ月以上48ヶ月未満
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62127318
GA220
(本体)スチール、(グリップ)PP、(キャスター)ウレタン
20
70
¥
50,980
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62127327
GA240
(本体)スチール、(グリップ)PP、(シート)ABS、(キャスター)ウレタン
19.9
72
¥
57,690
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62127336
GA190
(本体)スチール、(グリップ)PP、(キャスター)ウレタン
20
150
¥
69,450
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
5,900
/
税込
¥
6,490
離島
数量1につき
¥
9,400
/
税込
¥
10,340