クリーンカート

クリーンカート - 河淳クリーンカート - 河淳クリーンカート - 河淳クリーンカート - 河淳クリーンカート - 河淳クリーンカート - 河淳クリーンカート - 河淳クリーンカート - 河淳

丸洗い可能のクリンネス性に優れた樹脂タイプです。

材質(本体)PP、(ハンドル)ステンレス、(キャスター)ナイロンキャスター径(Φmm)85(4輪自在)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
均等耐荷重(kg)
関連部品
ゴミ袋サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62129646BEA0096.850BEA01090L、45L
32,640
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62129664BP0215.740BP13490L、70L、45L
31,120
28,980
31,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする