河淳
アライレカート
鮮魚作業でのアラ、ゴミ専用カートです。
トラップ式なので水切りもスムーズ。アラの廃棄処理もスピーディーに行えます。
材質
(本体)PP、(キャスター)ナイロン
質量(kg)
4
キャスター径(Φmm)
75(4輪自在)
均等耐荷重(kg)
30
関連部品
BEA019
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62129682
BEA024
¥
31,630
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
離島
数量1につき
¥
5,400
/
税込
¥
5,940