プラジャンブラックキャスター付

プラジャンブラックキャスター付 河淳

キャスターの付いたプラジャンブラック。店内移動が可能で単体でも使用できます。
プラジャンブラック4539 白を2 段まで積み重ねてラック展開できます。

材質(本体)PP、(キャスター)ナイロン 適合サイズ(POP)A4ヨコ、A3タテ、厚さ3mm キャスター径(Φmm)75(4輪自在・2輪ストッパー付) 均等耐荷重(kg)10 関連部品GBA029HT,GBA030,SHA020 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62129944 GBA028HT
9,680
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする