Wサンバイザー L

Wサンバイザー L 星光産業 Wサンバイザー L 星光産業
(4件のレビュー)

昼の陽射し・夜のライト光を2枚の大型バイザーでカット
純正大型バイザー(奥行幅140~255mm)にも取付け可能
前後60mm/左右90mmスライド(純正バイザーミラー対応)

スクリーン(スモーク)350×180mm、(イエロー)350×180mm 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×350×60 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62132157 EE-66
オープン
2,598
2,858 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2019-10-09
用途:
ワンボックス運転時
嶋田製作所 様

他の方も書いているが歪みが酷く頭が痛くなる。例えればプラ板をオーブンで焼いたものをメガネに付けたような感じかも。見て買えるものではないので要注意です。

2人が参考にしています
対象商品:
62132157
2019-05-23
用途:
通勤時
農・林・水産業

朝日に向かって運転している時が眩しくて、購入しました。残念ながら少し軽減できたかなという程度でした。日中の眩しさにはとても良いです。大きくてスライドさせられるところも良かったです。

対象商品:
62132157
2018-01-08
用途:
自家用車に使用
太陽建機リース 様 (サービス業)

前後方向、、左右方向ともに移動できて使用しやすい。

対象商品:
62132157
2019-01-02
用途:
ミニバンで使用
株式会社システム・サービス 様

大きさや取り付け方法には大変満足。しかし肝心のプレートに歪みが多すぎて振動でプレートが振動した場合歪みがさらに酷くなるので視界がブレて乗り物酔いしそうになる。長時間使用するのは無理。ネット通販なのでプレートの歪みまで確認出来ないのでこういった商品はショップで購入する方が無難かも。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする