リングライトソケットディレクション24V

リングライトソケットディレクション24V - 槌屋ヤックリングライトソケットディレクション24V - 槌屋ヤックリングライトソケットディレクション24V - 槌屋ヤック

ソケットリングとモニターランプがブルーに光る。
好きな角度に調整可能。
3種類の電装品が使える。(シガーライターは使用不可)
配線不要。シガ-ライタ-ソケットに差し込むだけの簡単装着。
10Aヒューズ付き。通電モニターランプ付き。

材質ABS、PC、スチール材質(本体)ABS・PC・鉄タイプダイレクト電圧(V)DC24定格電圧DC24V定格電圧(V)DC24許容電流(A)最大7定格電圧 DC VDC24口数3材質(ベース)ABS・PC・鉄定格電圧変動範囲DC20~32V主材質ABS、PC、スチール許容アンペア数(A)最大7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62132848CE-368
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする