アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具(自動遮光溶接面9100FX Air付き)J547725J
電動ファンと自動遮光面の組みわせで眼と呼吸を保護します。
種類自動遮光溶接面
トラスコ品番858-0604
セット内容スピードグラス溶接シールド9100FX Air、スピードグラス液晶フィルター9100XX、アドフロー電動ファン832005J、アドフローろ過材837010J、アドフローウェストベルト835000、スピードグラス連結管834016、アドフロー ロングバッテリー837631、アドフロー充電器833111
粒子捕集効率(%)99.97以上(PL3)
充電時間(時間)4~5
風量(L/min)138以上※2段階に切り替え可能
警報種類風量低下、電圧低下
稼働時間(時間)8
内容量1セット