城東テクノ
気密パッキンロング
(1件のレビュー)
嵌合方式の採用で気密漏れを徹底ガード。
材質
JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)、気密材:EPDM(発泡ゴム)
付属品
気密テープ1シート/ケース(スリットで14枚に分かれています。)
色
ブラック
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62134013
KPK-N105
105×908×20
¥
16,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
62134022
KPK-N120
120×908×20
¥
18,700
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください