断熱気密パッキン

断熱気密パッキン - 城東テクノ断熱気密パッキン - 城東テクノ

気密パッキンロングに断熱性能をプラス。

材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)、気密材:EPDM(発泡ゴム)、断熱部材:EPS付属品気密テープ1シート/ケース(縦に10枚分のスリットが入っています。)ブラック熱伝導率(W/mk)断熱材/0.034熱抵抗値(m2K/W)断熱材/1.47(厚さ50mm換算)内容量1箱(10本)
注意
※断熱気密パッキンには、調整板はご使用できませんのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62134038KPK-VN105155×908×20
20,900
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
62134047KPK-VN120170×908×20
23,100
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする