曜日別特売

SPI/I2Cプロトコルエミュレーター(ハイグレードモデル)

SPI/I2Cプロトコルエミュレーター(ハイグレードモデル) - ラトックシステム

SPI/I2C両対応の高性能USB接続アダプター。
SPIはマスター/スレーブ、Single/Dual/Quadを、I2Cはマスター/スレーブ、5つの通信プロトコルをサポート。
スレーブモード(2ch)でデバイスのエミュレートが可能。
デバイスおよび本製品への電源供給可能【デバイスへの電源供給(1.8V~5Vまで4レベル)】【本製品への電源供給(1.8V~5V対応)】。
新設計による高速転送を実現。最大8bitのDIOをサポート。スクリプトによる自動制御が可能。
仮想COMモードをサポート。ユーザーアプリケーション環境をサポート。本製品を最大4台まで接続可能。
ハウジング付ばら線ケーブル添付。LED確認でデバイスを安全に取り外し。ファームウェアのバージョンアップが可能。

仕様SPI:【デバイスモード】マスター/スレーブ(スレーブは2ch) 【周波数(SCK)】762Hz~50MHz (マスターモード時、本体内部コントローラーの計算近似値) 【バス幅】Single/Dual/Quad 【転送サイズ】32bit(Max)、I2C:【デバイスモード】マスター/スレーブ(スレーブは2ch) 【周波数(SCL)】762Hz~5MHz (本体内部コントローラーの計算近似値)、100k/400k/1MHz/3.4MHz/5MHz 【通信モード】Standard-Mode、Fast-Mode、Fast-Mode Plus、High-Speed、Ultra Fast-Mode 【アドレスモード】10bit/7bit、DIO:8bit(1bit単位でIn/Outの切り替え可能)セット内容REX-USB61mk2本体、USB A-micro Bケーブル(約1m)、SPI/I2Cばら線ケーブル(約15cm)、ソフトウェアCD-ROM 、保証書(1年間)ホワイト質量(g)98(本体のみ)電源インターフェース:REX-USB61mk2から供給時:1.8V/2.5V/3.3V/5.0V/外部に駆動電源を持つ場合:1.8V~5.0V(任意)対応OSWindows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista ※32ビット/64ビット両対応対応機種USB ポートを装備したWindowsPC電源電圧(V)5(USB バスパワーから取得)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)69×115×19.5消費電流(mA)最大200(デバイスへの供給分は含まず)使用湿度範囲20~80%(ただし結露しないこと)電源供給デバイスへ:1.8V/2.5V/3.3V/5.0V (max100mA)使用条件結露しないことインターフェイスバス:USB2.0 High Speed接続台数最大4台動作温度範囲(℃)0~55商品タイプライトメス形状USB micro B内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62921197REX-USB61mk2
オープン
49,980
54,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする