BT4.2イヤホンマイクノジキャンセラーカナル式
Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで音楽・ワンセグ・通話ができます。
Bluetoothバージョン4.2仕様。
(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。)
ノイズ・エコーキャンセラー搭載で通話中のノイズが軽減し、クリアな通話ができます。
iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量を表示。
iPhoneのOSに搭載のSiri(シリ)対応。
充電しながら待ち受け可能。
マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話機/スマートフォンの待ち受けができます。
リダイヤル機能搭載。
(マルチポイント使用中、2台目の携帯電話機/スマートフォンでは使用できません。)
AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。
電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。
車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。
左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。
脱着可能な耳掛けフック付。
シリコン製イヤホンパッド付。(Mサイズのみ)
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
商品レビュー
- 用途:
- 工場での作業中
フィット感良くない、外れやすい。
通話中に切れる、電源おちる。(充電残りは7割以上)
以前に購入したカシムラ製も同じ。
- 用途:
- 外出時
- 対象商品:
- 62143856
バッテリーが長くもたない!継続使用だと2時間ちょっと!
値段からしてこんなものかもしれないけど、良い意味でのサプライズが欲しかった。
ペアリングの有効距離も3.5M以内
- 用途:
- 普段の電話機が取りにくく待受に使用
- 対象商品:
- 62143856
連続待受も約1週間位持つからスタミナタイプで丁度良よく軽量なので値段もお手頃で使い前があります。パソコンのブルトゥースは繋がるが音が途切れるのでスマホアンドロイドなら抜群です。BL-64の方はイコライザーの切換があるので待受よりかは音楽や動画の方がモノラルでも迫力ある音です。
- 用途:
- 普段の電話機が取りにくく待受に使用
- 対象商品:
- 62143856
連続待受も約1週間位持つからスタミナタイプで丁度良よく軽量なので値段もお手頃で使い前があります。パソコンのブルトゥースは繋がるが音が途切れるのでスマホアンドロイドなら抜群です。
- 用途:
- 旧いガラケーとの相性はイマイチ・・・
- 対象商品:
- 62143856
これは私個人の問題ですが一昔?二昔前のガラケーには
少し対応力が低いと感じました。
音声力は以前に購入した“エレコムLBT-HS10MPRD”と比較
ですが・・・遥かに良いです。
ただ“バッファローBSHSBE23RD”と比べると僅かですが
音質は落ちますね。
それと電源を入れたり通信をペアリング出来たりと状況
変化に対して余りにもお知らせがシンプル過ぎ。
“プッ、プップー、ピポッ、”私には困ったちゃんです。
価格とのバランスを見れば☆4ですが実情は☆3です。
- 用途:
- 電話の応対 音楽鑑賞
- 対象商品:
- 62143856
音楽を聴くにわちょっと音質が悪いような感じがします。電話は相手の声が低く聴こえる。アンドロイド電話機との繋がりは良いです。