BT4.1イヤホンマイクインジケーターイコライザー

BT4.1イヤホンマイクインジケーターイコライザー カシムラ

Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで通話ができ、音楽の音声が聴けます。
Bluetoothバージョン4.1仕様。
(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。)
インジケーター機能搭載。本製品の電池残量をLEDの色と音声でお知らせします。
お好みの音質を選べるイコライザー機能付。ノーマルモード/バスブーストモードを切り替えできます。
ノイズリダクション/エコーキャンセル/HD-Voice機能搭載。
(HD-Voiceは、お手持ちの端末/通話先の使用機器/回線帯域等が対応している場合のみ有効です。)
iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量が表示。
充電しながら待ち受け可能。
マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けが出来ます。
AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。
電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。
車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。
脱着可能な耳掛けフック付き。左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。
イヤホンパッドS/M/Lサイズ付。

ブラック 通信方式Bluetooth Ver.4.1 (Class2準拠) BluetoothVersion:4.1 通話時間連続:(最大)約3.5時間 仕様マルチポイント:2台、SCMS-T:非対応、待ち受け時間:(最大)約80時間 付属品DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/耳掛けフック/イヤホンパッド(S/M/L)/取扱説明書 質量(g)10(耳掛けフックを除く) 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×33×56 使用電池リチウムポリマー電池 充電時間(時間)約2 ケーブル長(cm)約75 プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP) 装着方式片耳 通信距離(m)約10以内 イヤホン形状耳掛け式 内容量1個
注意
※SCMS-T規格非対応。ワンセグの音声やSCMS-T規格(著作権保護機能)の音楽を聴くことはできません。
※動作時間は携帯電話機や使用環境によって異なります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62143865 BL-63
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする