曜日別特売

携帯型風速計アネモマスター

携帯型風速計アネモマスター - カノマックス(KANOMAX)携帯型風速計アネモマスター - カノマックス(KANOMAX)携帯型風速計アネモマスター - カノマックス(KANOMAX)
(1件のレビュー)

高い信頼性とシンプルな操作性を実現したコンパクト風速計の決定版。
余分な機能を取り除いた、コンパクト&シンプル設計の風速計です。
手の平にすっぽりと収まるデザインで、持ち運びに便利です。(JIS T8202 適合)
風速0.01~20 m/s、温度-20~70℃の測定範囲を実現。多様な測定ニーズに対応可能です。
風速素子には、上位モデルと同じ安定性の高い白金巻線を採用。
耐久性が極めて高く、信頼のおける計測が可能です。
温度補償回路を内蔵し、風温変化に対しての追従性も抜群です。

用途レンジフード・換気扇などの風速測定、サーキュレーター・扇風機など省エネ対策のための風速計測、工業製品の生産工程における冷却・乾燥・除じんなど様々な生産設備の風速確認・調整、冷却ファンを用いた製品の風速検査や送風機の性能試験など、風が関連する製品の各種検査や開発
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
風速測定範囲(m/s)
測定機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
621512946006-D01台0.01~20.0電池残量表示(4段階)、FAST / SLOW(1秒または5秒の移動平均)、ディップスイッチによる表示単位変更(風速 : m/s→FPM、℃→°F)、表示の一時停止
69,800
66,980
73,678(税込)
当日出荷
589282606006-D0(メーカー実施校正関連書類一式付)1セット0.01~20-
オープン
93,980
103,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62151294
2019-02-20
用途: 金額相応
株式会社アルボース製造業

精度は、比較的に良いと思われる。電池も添付されていてすぐにしようする事ができました。メーカー的に安心した数値が出ていると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする