曜日別特売

ブレスターZ600 2倍3倍兼用 床合板仕様

ブレスターZ600 2倍3倍兼用 床合板仕様 - 岡部ブレスターZ600 2倍3倍兼用 床合板仕様 - 岡部
(1件のレビュー)

柱側の取付位置が高くなりました。これにより、柱接合金物や筋かい材との干渉が大幅に改善されました。
横架材への接合部がコンパクトになりました。さらにビス予備孔を設けました。
省令準耐火に対応。30×90、90×90筋かいに対応。

材質SGHC板厚(mm)2.3
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62748717-1個右用
1,060
929
1,022(税込)
3日以内出荷
62748726-1個左用
1,060
929
1,022(税込)
当日出荷
62748735-1箱(10個)右用
10,600
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
62748744-1箱(10個)左用
10,600
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62748726
2021-09-19
用途: 筋交い用金物
建設業・工事業

説明には「柱側ビス、梁側ビス、筋かい側ビスすべてのビスを45mmに統一しました」とありますが、床合板にあわせて梁側は長いビスが付属しています。

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。商品情報を修正させていただきます。どうぞよろしくお願いいたしまし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする