尺角ガーゼ(三角折)

尺角ガーゼ(三角折) イワツキ

四方に耳糸を織込んだ30cm30cmのガーゼです。

折数三角折 材質綿 サイズ5号 規格一般医療機器クラスⅠ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00207000003 医薬品医療機器等法一般医療機器 内容量1箱(150枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62749392 002-023450
4,500
3,398
3,738 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする