曜日別特売

40形埋込形150幅プルスイッチ付

40形埋込形150幅プルスイッチ付 - 三菱電機

天井面をすっきり見せる埋込幅150mmの器具。手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。

定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)内容量1セット
103件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26344807MY-B430331S/N ACTZ段調光機能付5~100%連続調光形5000昼白色147.6FHF32形×1灯器具 高出力相当
37,600
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
26344859MY-B450331S/N ACTZ段調光機能付5~100%連続調光形5000昼白色154.7FHF32形×2灯器具 定格出力相当
39,900
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
26344904MY-B470331S/N ACTZ段調光機能付5~100%連続調光形5000昼白色155.3FHF32形×2灯器具 高出力相当
46,900
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
62763663MY-B470171S/D AHTN固定出力・段調光機能付6500昼光色101.7FHF32形×2灯器具 高出力相当
44,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
62763688MY-B470171S/W AHTN固定出力・段調光機能付4000白色100.4FHF32形×2灯器具 高出力相当
44,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
62763697MY-B470171S/WW AHTN固定出力・段調光機能付3500温白色97FHF32形×2灯器具 高出力相当
44,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
62763715MY-B450171S/W AHTN固定出力・段調光機能付4000白色101.4FHF32形×2灯器具 定格出力相当
40,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
62763724MY-B450171S/WW AHTN固定出力・段調光機能付3500温白色98.2FHF32形×2灯器具 定格出力相当
40,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
62763742MY-B440171S/W AHTN固定出力・段調光機能付4000白色101.1FLR40形×2灯器具 節電タイプ
37,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
62763776MY-B440171S/WW AHTN固定出力・段調光機能付3500温白色98.4FLR40形×2灯器具 節電タイプ
37,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
62763812MY-B430171S/W AHTN固定出力・段調光機能付4000白色101.4FHF32形×1灯器具 高出力相当
35,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
62763864MY-B430171S/WW AHTN固定出力・段調光機能付3500温白色96.7FHF32形×1灯器具 高出力相当
35,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
26344816MY-B440331S/N AHTN固定出力・段調光機能付5000昼白色155.4FLR40形×2灯器具 節電タイプ
34,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
26344825MY-B440331S/N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%5000昼白色155.4FLR40形×2灯器具 節電タイプ
37,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
26344834MY-B450301S/N AHTN固定出力・段調光機能付5000昼白色186.4FHF32形×2灯器具 定格出力相当
41,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
26344843MY-B450301S/N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%5000昼白色186.4FHF32形×2灯器具 定格出力相当
44,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
26344868MY-B450331S/N AHTN固定出力・段調光機能付5000昼白色154.7FHF32形×2灯器具 定格出力相当
37,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
26344877MY-B450331S/N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%5000昼白色154.7FHF32形×2灯器具 定格出力相当
40,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
26344886MY-B470301S/N AHTN固定出力・段調光機能付5000昼白色182FHF32形×2灯器具 高出力相当
45,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
26344895MY-B470301S/N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%5000昼白色182FHF32形×2灯器具 高出力相当
48,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
26344913MY-B470331S/N AHTN固定出力・段調光機能付5000昼白色155.3FHF32形×2灯器具 高出力相当
41,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
26344929MY-B470331S/N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%5000昼白色155.3FHF32形×2灯器具 高出力相当
44,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
62763268MY-B470231S/D AHTN固定出力・段調光機能付6500昼光色149.7FHF32形×2灯器具 高出力相当
35,400
取扱い終了
返品不可
62763277MY-B470231S/N AHTN固定出力・段調光機能付5000昼白色155.3FHF32形×2灯器具 高出力相当
35,400
取扱い終了
返品不可
62763286MY-B470231S/W AHTN固定出力・段調光機能付4000白色142.5FHF32形×2灯器具 高出力相当
35,400
取扱い終了
返品不可
62763295MY-B470231S/WW AHTN固定出力・段調光機能付3500温白色136.9FHF32形×2灯器具 高出力相当
35,400
取扱い終了
返品不可
62763304MY-B470231S/L AHTN固定出力・段調光機能付3000電球色136.9FHF32形×2灯器具 高出力相当
35,400
取扱い終了
返品不可
62763313MY-B450231S/D AHTN固定出力・段調光機能付6500昼光色148.9FHF32形×2灯器具 定格出力相当
31,400
取扱い終了
返品不可
62763322MY-B450231S/N AHTN固定出力・段調光機能付5000昼白色154.7FHF32形×2灯器具 定格出力相当
31,400
取扱い終了
返品不可
62763338MY-B450231S/W AHTN固定出力・段調光機能付4000白色142.1FHF32形×2灯器具 定格出力相当
31,400
取扱い終了
返品不可
62763347MY-B450231S/WW AHTN固定出力・段調光機能付3500温白色142.1FHF32形×2灯器具 定格出力相当
31,400
取扱い終了
返品不可
62763356MY-B450231S/L AHTN固定出力・段調光機能付3000電球色136.3FHF32形×2灯器具 定格出力相当
31,400
取扱い終了
返品不可
62763365MY-B440231S/D AHTN固定出力・段調光機能付6500昼光色149.3FLR40形×2灯器具 節電タイプ
27,900
取扱い終了
返品不可
62763374MY-B440231S/N AHTN固定出力・段調光機能付5000昼白色155.4FLR40形×2灯器具 節電タイプ
27,900
取扱い終了
返品不可
62763383MY-B440231S/W AHTN固定出力・段調光機能付4000白色142.1FLR40形×2灯器具 節電タイプ
27,900
取扱い終了
返品不可
62763392MY-B440231S/WW AHTN固定出力・段調光機能付3500温白色139.7FLR40形×2灯器具 節電タイプ
27,900
取扱い終了
返品不可
62763408MY-B440231S/L AHTN固定出力・段調光機能付3000電球色136.9FLR40形×2灯器具 節電タイプ
27,900
取扱い終了
返品不可
62763417MY-B430131S/D AHTN固定出力・段調光機能付6500昼光色137.8FHF32形×1灯器具 高出力相当
26,100
取扱い終了
返品不可
62763426MY-B430131S/N AHTN固定出力・段調光機能付5000昼白色144.8FHF32形×1灯器具 高出力相当
26,100
取扱い終了
返品不可
62763435MY-B430131S/W AHTN固定出力・段調光機能付4000白色128.9FHF32形×1灯器具 高出力相当
26,100
取扱い終了
返品不可
62763444MY-B430131S/WW AHTN固定出力・段調光機能付3500温白色125.7FHF32形×1灯器具 高出力相当
26,100
取扱い終了
返品不可
62763453MY-B430131S/L AHTN固定出力・段調光機能付3000電球色121.9FHF32形×1灯器具 高出力相当
26,100
取扱い終了
返品不可
62763462MY-B425131S/D AHTN固定出力・段調光機能付6500昼光色139FHF32形×1灯器具 定格出力相当
25,600
取扱い終了
返品不可
62763478MY-B425131S/N AHTN固定出力・段調光機能付5000昼白色139FHF32形×1灯器具 定格出力相当
25,600
取扱い終了
返品不可
62763487MY-B425131S/W AHTN固定出力・段調光機能付4000白色131FHF32形×1灯器具 定格出力相当
25,600
取扱い終了
返品不可
62763496MY-B425131S/WW AHTN固定出力・段調光機能付3500温白色128.1FHF32形×1灯器具 定格出力相当
25,600
取扱い終了
返品不可
62763505MY-B425131S/L AHTN固定出力・段調光機能付3000電球色124.1FHF32形×1灯器具 定格出力相当
25,600
取扱い終了
返品不可
62763514MY-B420131S/D AHTN固定出力・段調光機能付6500昼光色142.6FLR40形×1灯器具 節電タイプ
24,100
取扱い終了
返品不可
62763523MY-B420131S/N AHTN固定出力・段調光機能付5000昼白色142.6FLR40形×1灯器具 節電タイプ
24,100
取扱い終了
返品不可
62763532MY-B420131S/W AHTN固定出力・段調光機能付4000白色130.8FLR40形×1灯器具 節電タイプ
24,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62763663MY-B470171S/D AHTN18828866MY-B470471S/DAHTNMY-B470171S/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18828866LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62763688MY-B470171S/W AHTN18828891MY-B470471S/WAHTNMY-B470171S/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18828891LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62763697MY-B470171S/WW AHTN18828900MY-B470471S/WWAHTNMY-B470171S/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18828900LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62763715MY-B450171S/W AHTN18828568MY-B450471S/WAHTNMY-B450171S/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18828568LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62763724MY-B450171S/WW AHTN18828577MY-B450471S/WWAHTNMY-B450171S/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18828577LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62763742MY-B440171S/W AHTN18828261MY-B440471S/WAHTNMY-B440171S/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18828261LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62763776MY-B440171S/WW AHTN18828270MY-B440471S/WWAHTNMY-B440171S/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18828270LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62763812MY-B430171S/W AHTN18828008MY-B430471S/WAHTNMY-B430171S/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18828008LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62763864MY-B430171S/WW AHTN18828017MY-B430471S/WWAHTNMY-B430171S/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18828017LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26344816MY-B440331S/N AHTN18828166MY-B440431S/NAHTNMY-B440331S/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18828166LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26344825MY-B440331S/N AHZ18828175MY-B440431S/NAHZMY-B440331S/N AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18828175LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26344834MY-B450301S/N AHTN18828315MY-B450401S/NAHTNMY-B450301S/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18828315LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26344843MY-B450301S/N AHZ18828331MY-B450401S/NAHZMY-B450301S/N AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18828331LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26344868MY-B450331S/N AHTN18828455MY-B450431S/NAHTNMY-B450331S/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18828455LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26344877MY-B450331S/N AHZ18828471MY-B450431S/NAHZMY-B450331S/N AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18828471LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26344886MY-B470301S/N AHTN18828629MY-B470401S/NAHTNMY-B470301S/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18828629LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26344895MY-B470301S/N AHZ18828638MY-B470401S/NAHZMY-B470301S/N AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18828638LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26344913MY-B470331S/N AHTN18828769MY-B470431S/NAHTNMY-B470331S/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18828769LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26344929MY-B470331S/N AHZ18828778MY-B470431S/NAHZMY-B470331S/N AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18828778LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする