曜日別特売

40形埋込形150幅プルスイッチ付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード62763426品番MY-B430131S/N AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,100

天井面をすっきり見せる埋込幅150mmの器具。手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。

定格固定出力・段調光機能付色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)144.8明るさFHF32形×1灯器具 高出力相当仕様天井面をスッキリ見せる埋込幅150mmの便利なプルスイッチ付。また,従来のこだわり施工方法に加え,さらなる改善で施工性をさらにアップセット内容(器具本体)EL-LHB41501、(ライトユニット)EL-LU43013N AHTN定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)21.4平均演色評価数(Ra)85光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)3200ビーム角度(°)A:115、B:111(1/2)定格光束(Lm)3100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする