曜日別特売

埋込形220幅プルスイッチ付

埋込形220幅プルスイッチ付 - 三菱電機

天井面をすっきり見せる埋込幅220mmの器具。手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。

定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)内容量1セット
128件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26345324MY-B430333S/N ACTZ段調光機能付5~100%連続調光形5000昼白色147.6FHF32形×1灯器具 高出力相当
38,200
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
26345376MY-B450333S/N ACTZ段調光機能付5~100%連続調光形5000昼白色154.7FHF32形×2灯器具 定格出力相当
40,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
26345428MY-B470333S/N ACTZ段調光機能付5~100%連続調光形5000昼白色155.3FHF32形×2灯器具 高出力相当
47,500
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
62767714MY-B470173S/D AHTN固定出力・段調光機能付6500昼光色101.7FHF32形×2灯器具 高出力相当
45,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
62767732MY-B470173S/W AHTN固定出力・段調光機能付4000白色100.4FHF32形×2灯器具 高出力相当
45,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
62767748MY-B470173S/WW AHTN固定出力・段調光機能付3500温白色97FHF32形×2灯器具 高出力相当
45,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
62767766MY-B450173S/W AHTN固定出力・段調光機能付4000白色101.4FHF32形×2灯器具 定格出力相当
41,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
62767775MY-B450173S/WW AHTN固定出力・段調光機能付3500温白色98.2FHF32形×2灯器具 定格出力相当
41,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
62767793MY-B440173S/W AHTN固定出力・段調光機能付4000白色101.1FLR40形×2灯器具 節電タイプ
37,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
62767802MY-B440173S/WW AHTN固定出力・段調光機能付3500温白色98.4FLR40形×2灯器具 節電タイプ
37,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
62767827MY-B430173S/W AHTN固定出力・段調光機能付4000白色101.4FHF32形×1灯器具 高出力相当
36,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
62767836MY-B430173S/WW AHTN固定出力・段調光機能付3500温白色96.7FHF32形×1灯器具 高出力相当
36,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
62781985MY-B230233S/D AHTN固定出力・段調光機能付6500昼光色135.9FHF16形×2灯器具 高出力相当
32,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
62781994MY-B230233S/N AHTN固定出力・段調光機能付5000昼白色143.9FHF16形×2灯器具 高出力相当
32,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
62782003MY-B230233S/W AHTN固定出力・段調光機能付4000白色126.1FHF16形×2灯器具 高出力相当
32,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
62782012MY-B230233S/WW AHTN固定出力・段調光機能付3500温白色122.4FHF16形×2灯器具 高出力相当
32,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
62782028MY-B230233S/L AHTN固定出力・段調光機能付3000電球色119.1FHF16形×2灯器具 高出力相当
32,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
62782037MY-B215233S/D AHTN固定出力・段調光機能付6500昼光色129.4FHF16形×1灯器具 高出力相当
28,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
62782046MY-B215233S/N AHTN固定出力・段調光機能付5000昼白色137.5FHF16形×1灯器具 高出力相当
28,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
62782055MY-B215233S/W AHTN固定出力・段調光機能付4000白色120.5FHF16形×1灯器具 高出力相当
28,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
62782064MY-B215233S/WW AHTN固定出力・段調光機能付3500温白色116.9FHF16形×1灯器具 高出力相当
28,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
62782073MY-B215233S/L AHTN固定出力・段調光機能付3000電球色113.3FHF16形×1灯器具 高出力相当
28,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
62782082MY-B208233S/D AHTN固定出力・段調光機能付6500昼光色129.3FLR20形×1灯器具 相当
24,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
62782098MY-B208233S/N AHTN固定出力・段調光機能付5000昼白色132.7FLR20形×1灯器具 相当
24,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
62782107MY-B208233S/W AHTN固定出力・段調光機能付4000白色118.9FLR20形×1灯器具 相当
24,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
62782116MY-B208233S/WW AHTN固定出力・段調光機能付3500温白色115.5FLR20形×1灯器具 相当
24,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
62782125MY-B208233S/L AHTN固定出力・段調光機能付3000電球色112FLR20形×1灯器具 相当
24,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
62782134MY-B230233S/D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%6500昼光色135.9FHF16形×2灯器具 高出力相当
34,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
62782143MY-B230233S/N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%5000昼白色143.9FHF16形×2灯器具 高出力相当
34,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
62782152MY-B230233S/W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%4000白色126.1FHF16形×2灯器具 高出力相当
34,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
62782168MY-B230233S/WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%3500温白色122.4FHF16形×2灯器具 高出力相当
34,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
62782177MY-B230233S/L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%3000電球色119.1FHF16形×2灯器具 高出力相当
34,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
62782186MY-B215233S/D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%6500昼光色129.4FHF16形×1灯器具 高出力相当
30,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
62782195MY-B215233S/N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%5000昼白色137.5FHF16形×1灯器具 高出力相当
30,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
62782204MY-B215233S/W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%4000白色120.5FHF16形×1灯器具 高出力相当
30,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
62782213MY-B215233S/WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%3500温白色116.9FHF16形×1灯器具 高出力相当
30,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
62782222MY-B215233S/L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%3000電球色113.3FHF16形×1灯器具 高出力相当
30,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
26345333MY-B440333S/N AHTN固定出力・段調光機能付5000昼白色155.3FLR40形×2灯器具 節電タイプ
34,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
26345349MY-B440333S/N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%5000昼白色155.3FLR40形×2灯器具 節電タイプ
37,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
26345358MY-B450303S/N AHTN固定出力・段調光機能付5000昼白色186.4FHF32形×2灯器具 定格出力相当
42,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
26345367MY-B450303S/N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%5000昼白色186.4FHF32形×2灯器具 定格出力相当
45,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
26345385MY-B450333S/N AHTN固定出力・段調光機能付5000昼白色154.7FHF32形×2灯器具 定格出力相当
38,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
26345394MY-B450333S/N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%5000昼白色154.7FHF32形×2灯器具 定格出力相当
41,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
26345403MY-B470303S/N AHTN固定出力・段調光機能付5000昼白色182FHF32形×2灯器具 高出力相当
46,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
26345419MY-B470303S/N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%5000昼白色182FHF32形×2灯器具 高出力相当
49,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
26345437MY-B470333S/N AHTN固定出力・段調光機能付5000昼白色155.3FHF32形×2灯器具 高出力相当
42,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
26345446MY-B470333S/N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%5000昼白色155.3FHF32形×2灯器具 高出力相当
45,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
62767312MY-B470233S/D AHTN固定出力・段調光機能付6500昼光色149.7FHF32形×2灯器具 高出力相当
36,000
取扱い終了
返品不可
62767328MY-B470233S/N AHTN固定出力・段調光機能付5000昼白色155.3FHF32形×2灯器具 高出力相当
36,000
取扱い終了
返品不可
62767337MY-B470233S/W AHTN固定出力・段調光機能付4000白色142.5FHF32形×2灯器具 高出力相当
36,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62767714MY-B470173S/D AHTN18833791MY-B470473S/DAHTNMY-B470173S/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18833791LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62767732MY-B470173S/W AHTN18833809MY-B470473S/WAHTNMY-B470173S/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18833809LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62767748MY-B470173S/WW AHTN18833818MY-B470473S/WWAHTNMY-B470173S/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18833818LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62767766MY-B450173S/W AHTN18833486MY-B450473S/WAHTNMY-B450173S/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18833486LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62767775MY-B450173S/WW AHTN18833495MY-B450473S/WWAHTNMY-B450173S/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18833495LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62767793MY-B440173S/W AHTN18833179MY-B440473S/WAHTNMY-B440173S/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18833179LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62767802MY-B440173S/WW AHTN18833188MY-B440473S/WWAHTNMY-B440173S/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18833188LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62767827MY-B430173S/W AHTN18832926MY-B430473S/WAHTNMY-B430173S/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18832926LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62767836MY-B430173S/WW AHTN18832935MY-B430473S/WWAHTNMY-B430173S/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18832935LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62781985MY-B230233S/D AHTN18860811MY-B230433S/DAHTNMY-B230233S/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18860811LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62781994MY-B230233S/N AHTN18860847MY-B230433S/NAHTNMY-B230233S/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18860847LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62782003MY-B230233S/W AHTN18860865MY-B230433S/WAHTNMY-B230233S/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18860865LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62782012MY-B230233S/WW AHTN18860890MY-B230433S/WWAHTNMY-B230233S/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18860890LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62782028MY-B230233S/L AHTN18860829MY-B230433S/LAHTNMY-B230233S/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18860829LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62782037MY-B215233S/D AHTN18860689MY-B215433S/DAHTNMY-B215233S/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18860689LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62782046MY-B215233S/N AHTN18860725MY-B215433S/NAHTNMY-B215233S/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18860725LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62782055MY-B215233S/W AHTN18860750MY-B215433S/WAHTNMY-B215233S/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18860750LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62782064MY-B215233S/WW AHTN18860768MY-B215433S/WWAHTNMY-B215233S/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18860768LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62782073MY-B215233S/L AHTN18860707MY-B215433S/LAHTNMY-B215233S/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18860707LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62782082MY-B208233S/D AHTN18860628MY-B208433S/DAHTNMY-B208233S/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18860628LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62782098MY-B208233S/N AHTN18860646MY-B208433S/NAHTNMY-B208233S/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18860646LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62782107MY-B208233S/W AHTN18860655MY-B208433S/WAHTNMY-B208233S/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18860655LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62782116MY-B208233S/WW AHTN18860671MY-B208433S/WWAHTNMY-B208233S/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18860671LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62782125MY-B208233S/L AHTN18860637MY-B208433S/LAHTNMY-B208233S/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18860637LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62782134MY-B230233S/D AHZ18860820MY-B230433S/DAHZMY-B230233S/D AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18860820LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62782143MY-B230233S/N AHZ18860856MY-B230433S/NAHZMY-B230233S/N AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18860856LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62782152MY-B230233S/W AHZ18860881MY-B230433S/WAHZMY-B230233S/W AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18860881LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62782168MY-B230233S/WW AHZ18860899MY-B230433S/WWAHZMY-B230233S/WW AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18860899LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62782177MY-B230233S/L AHZ18860838MY-B230433S/LAHZMY-B230233S/L AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18860838LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62782186MY-B215233S/D AHZ18860698MY-B215433S/DAHZMY-B215233S/D AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18860698LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62782195MY-B215233S/N AHZ18860741MY-B215433S/NAHZMY-B215233S/N AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18860741LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62782204MY-B215233S/W AHZ18860759MY-B215433S/WAHZMY-B215233S/W AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18860759LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62782213MY-B215233S/WW AHZ18860777MY-B215433S/WWAHZMY-B215233S/WW AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18860777LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62782222MY-B215233S/L AHZ18860716MY-B215433S/LAHZMY-B215233S/L AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18860716LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26345333MY-B440333S/N AHTN18833091MY-B440433S/NAHTNMY-B440333S/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18833091LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26345349MY-B440333S/N AHZ18833100MY-B440433S/NAHZMY-B440333S/N AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18833100LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26345358MY-B450303S/N AHTN18833240MY-B450403S/NAHTNMY-B450303S/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18833240LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26345367MY-B450303S/N AHZ18833249MY-B450403S/NAHZMY-B450303S/N AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18833249LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26345385MY-B450333S/N AHTN18833380MY-B450433S/NAHTNMY-B450333S/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18833380LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26345394MY-B450333S/N AHZ18833389MY-B450433S/NAHZMY-B450333S/N AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18833389LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26345403MY-B470303S/N AHTN18833547MY-B470403S/NAHTNMY-B470303S/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18833547LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26345419MY-B470303S/N AHZ18833556MY-B470403S/NAHZMY-B470303S/N AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18833556LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26345437MY-B470333S/N AHTN18833687MY-B470433S/NAHTNMY-B470333S/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18833687LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26345446MY-B470333S/N AHZ18833696MY-B470433S/NAHZMY-B470333S/N AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18833696LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする