パール金属
ジュエルマーブル IH対応玉子焼
(1件のレビュー)
新生活にピッタリなキッチングッズ。
キズ・汚れに強い!驚異の強さ!
金属ヘラOK!
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
寸法(mm)
365×140×75
質量(g)
383
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装
寸法(cm)
13×18
内容量
1枚
注意
※金属ヘラは角が丸く滑らかなものをご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62789947
HB-2671
レッド
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
62789956
HB-2672
ブルー
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください