曜日別特売

超軽いダイヤモンドコート フライパン

超軽いダイヤモンドコート フライパン - パール金属超軽いダイヤモンドコート フライパン - パール金属
(8件のレビュー)

持って驚く圧倒的な軽さ!
上部・軽量・キズに強い。
金属ヘラ使用可能で強力コーティング。
内面にリベットの出っ張りがなく洗いやすいです。

用途ガス火専用材質(本体)アルミニウム合金材質(取手)フェノール樹脂表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜、外面:焼付け塗装板厚(mm)1.7耐熱温度(℃)150内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62790428HB-2687470
3,500
2,598
2,858(税込)
当日出荷
62790437HB-2688515
3,600
取扱い終了
代替品有
62790446HB-2689615
3,800
取扱い終了
代替品有
62790412HB-2686約380
3,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62790437HB-268823231032HB-2017HB-2688 驚きの軽さ ブルーダイヤモンドコートフライパン(ガス火専用) パール金属 23231032驚きの軽さ ブルーダイヤモンドコートフライパン(ガス火専用)パール金属1個
3,898
税込4,288
本体の色を変更、持ち手変更
62790446HB-268923231048HB-2018HB-2689 驚きの軽さ ブルーダイヤモンドコートフライパン(ガス火専用) パール金属 23231048驚きの軽さ ブルーダイヤモンドコートフライパン(ガス火専用)パール金属1個
2,998
税込3,298
本体の色を変更、持ち手変更

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62790428
2024-04-18
用途: 料理全般
サービス業

持ち手も大きさも使いやすく便利。赤のカラーも好きです。一年もしないうちに変形が生じてきたこと、焦げつきもあるので、普通のフライパンになってしまいました。

1が参考にしています
対象商品 : 62790412
2022-07-02
用途: 自宅調理用
その他業種

大きさ、深さ、と使いやすく色々な料理に使用しています。
得に、揚げ物には油も少なくて済むし、後処理も簡単ですので、便利です。

対象商品 : 62790412
2022-08-26
用途: 少量の時に使用します
飲食業

少しの量の時や 丼を造る時に 
軽くて使いやすい 又こびりつかないので後片付けがとても楽です

1が参考にしています
対象商品 : 62790437
2022-03-10
用途: 料理
その他業種

とても軽くて使いやすいです。焦げ付かないですし気に入ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 62790446
2021-08-04
用途: 調理
製造業

4ヶ月ほぼ毎日使用しましたが、ダイヤモンドコートの効きは良いままです!
フッ素コートなど安価なものを使っていましたが、しばらくするとどうしても焦げ付きが出てきます。
この商品は安価なうえに大きさもしっかりとあり、何と言っても「軽い」!!
いつまで使えるかわかりませんが、もしダメになっても次もこれを購入したいと思います(^^)v

対象商品 : 62790446
2021-09-27
用途: 調理器具として使用
特定非営利活動法人風の家その他業種

大きさにしては軽量で調理時の負担が減少できると好評である。またダイアモンドコーティングも焦げ付き防止に効果的である。但耐久性についてはこれからの状況確認が必要である。

対象商品 : 62790437
2021-01-23
用途: 大量の炒め物を作るとき

軽いし手入れもしやすいし、取っ手の固定部が内側に出っ張らないのも良い

対象商品 : 62790412
2021-02-12
用途: 炒め物
飲食業

急いで購入したので、ガス火専用の為IHに使用できず・・・。
返品も不可!注意しましょう。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする