曜日別特売

超軽いダイヤモンドコート いため鍋

超軽いダイヤモンドコート いため鍋 - パール金属超軽いダイヤモンドコート いため鍋 - パール金属
(1件のレビュー)

持って驚く圧倒的な軽さ!
上部・軽量・キズに強い。
金属ヘラ使用可能で強力コーティング。
内面にリベットの出っ張りがなく洗いやすいです。

用途ガス火専用材質(取手)フェノール樹脂材質(本体)アルミニウム合金質量(g)640寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×290×125深さ(mm)87表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜、外面:焼付け塗装板厚(mm)1.7寸法(cm)28耐熱温度(℃)150内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62790455HB-2690
4,300
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62790455
2023-06-28
用途: いためもの、野菜炒めなど幅広く料理に使います。
不動産業

このフライパンは軽いので買いました。
妻は腕力があまりないので、気に入ってます。
個人使用で購入しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする