曜日別特売

超軽いダイヤモンドコート 玉子焼

超軽いダイヤモンドコート 玉子焼 - パール金属超軽いダイヤモンドコート 玉子焼 - パール金属
(2件のレビュー)

持って驚く圧倒的な軽さ!
上部・軽量・キズに強い。
金属ヘラ使用可能で強力コーティング。
内面にリベットの出っ張りがなく洗いやすいです。

用途ガス火専用材質(取手)フェノール樹脂材質(本体)アルミニウム合金質量(g)約381サイズL寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×160×75深さ(mm)31.5表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜、外面:焼付け塗装板厚(mm)1.7耐熱温度(℃)150内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62790464HB-2691
3,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-29
用途: 出汁巻き玉子の作成
サービス業

卵がくっつかず、使いやすい。
商品も軽く、IHでもガスでも使用ができる。

対象商品 : 62790464
2018-05-31
用途: 調理時
製造業

良い物を長く使うのも良いのですが、衛生面を考えるとお手頃な物を短いスパンで使う考え方でコレをチョイス。毎日使うものですので、やはりスナップ事を考えると軽いのはすごく良いです。またリピートで買うと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする