曜日別特売

軽わざパン ふっ素加工IH対応両口深型フライパン

軽わざパン ふっ素加工IH対応両口深型フライパン - パール金属軽わざパン ふっ素加工IH対応両口深型フライパン - パール金属軽わざパン ふっ素加工IH対応両口深型フライパン - パール金属軽わざパン ふっ素加工IH対応両口深型フライパン - パール金属軽わざパン ふっ素加工IH対応両口深型フライパン - パール金属軽わざパン ふっ素加工IH対応両口深型フライパン - パール金属軽わざパン ふっ素加工IH対応両口深型フライパン - パール金属軽わざパン ふっ素加工IH対応両口深型フライパン - パール金属
(2件のレビュー)

かる~く使える!深型だから使いやすい。
本体フチ付なので丈夫。両口付なので注ぎやすい。

材質アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂適合オール熱源表面処理(内側)フッ素樹脂途膜加工、(外側)焼付塗装板厚(mm)2.3耐熱温度(℃)150内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
直径(Φcm)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62790717HB-303041220360×230×60
2,400
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
62790726HB-303147022410×250×70
3,800
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
62790735HB-303250924430×270×85
3,200
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
62790744HB-303365526450×295×90
3,500
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
62790753HB-303470328490×315×95
3,800
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62790744
2021-09-16
用途: 調理
サービス業

軽くて使いやすいのですが、26㎝とあったので購入しましたが、今までの26㎝用の蓋がが使えませんでした。これは致命的でした。これに会う蓋をフライパンを持って購入に出かけないといけないので、諦めました。
調理にほぼ蓋を使うのでとても残念でしす。現物を見ないで買うのは難しいですね

1が参考にしています
対象商品 : 62790744
2020-01-22
用途: 普通の料理
サービス業

余り良くないフライパンです。
ホームセンターの安いフライパン以下です。
テフロンの品質の差なのでしょうか?
火加減に注意しても、フライパンに張り付いてしまいます。
1年ぐらい使えれば良いかなぁと思いましたが、買い替えました。
軽くて良いのですが、それだけです。
お金の無駄でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする