パール金属
レノン ランチボックス650
(1件のレビュー)
電子レンジ使用可能!
容量(mL)
650
材質
本体・仕切り:ポリプロピレン、ふた:AS樹脂、止め具:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム
質量(g)
178
段数
1段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×135×55
耐用温度(℃)
-20~80、-20~140
内容量
1個
注意
※レンジを使用する場合、フタは外してください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62792397
D-2320
レッド
¥
800
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62792406
D-2321
ブルー
¥
800
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62792415
D-2322
ブラウン
¥
800
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください