TAKIGEN(タキゲン)
押出 平型蝶番(L150×W27×t1.2)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62803913
品番
B-203-5
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
アルミニウム合金で軽量です。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス製軸を使用しています。
用途
船舶・車両・通信機器・測定機器
材質
羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)、軸/ステンレス
質量(g)
20
寸法L(mm)
150
寸法H(mm)
4.7
寸法t(mm)
1.2
寸法D(Φmm)
2
寸法W(mm)
27
寸法d(Φmm)
3.2
寸法N(mm)
10
寸法P1(mm)
16
寸法P2(mm)
9
寸法P3(mm)
33
表面仕上げ
アルマイト処理
タキゲンコード
10398