B-211-1 ブッシュ蝶番(L150×W60×t3) TAKIGEN(タキゲン) 62804096

ブッシュ蝶番(L150×W60×t3)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62804096
品番
B-211-1
販売価格(税込)¥2,845
販売価格(税別)
¥2,586

軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス軸を使用しています。

用途
クリーンルームの制御盤・計測機器
寸法D1(Φmm)
12
寸法D2(Φmm)
4.5
寸法D3(Φmm)
-
寸法L(mm)
150
寸法M(mm)
5
寸法N(mm)
10
寸法P1(mm)
32
寸法P2(mm)
38
寸法W(mm)
60
寸法t(mm)
3
材質
アルミニウム合金押出材(A6N01S)
質量(g)
101
寸法θ°
290
表面仕上げ
アルマイト処理
タキゲンコード
12710

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする