スティック型コードレスサイクロン式掃除機 Dyson V8 Fluffy

スティック型コードレスサイクロン式掃除機 Dyson V8 Fluffy ダイソン

大きなゴミから小さなゴミまで同時に吸い取ります。Dyson V8 Fluffyコードレスクリーナーには、ソフトローラークリーナーヘッドが付属しています。ナイロンフェルトで覆われた全幅サイズのローラーが大きなゴミを捕らえると同時に、静電気の発生を抑えるカーボンファイバーブラシが微細なホコリを取り除きます。
ダイソンデジタルモーターV6搭載。従来のモーターよりも最大で3倍の速度で高速回転。最もパワフルなコードレスクリーナーを実現。
2Tier Radial(ティアーラジアル)サイクロン。2層に配置された15個のサイクロンが同時に機能することで、風量を強め、微細なゴミを捕らえます。
0.3ミクロンもの微細な粒子を99.97%以上捕集。2Tier Radialサイクロンの高い分離性とポストモーターフィルターにより、製品全体でHEPAレベルの排気を実現。
ハンディクリーナーとしても使用可能な為、強力な布団クリーナーにもなります。
最長40分の運転時間でパワフルな吸引力が持続します。(モーター駆動のヘッド使用時は30分間)

使用時間
(通常モード)40分間
(通常モード モーター駆動のヘッド使用時)ソフトローラークリーナーヘッド:30分間・ミニモーターヘッド:30分間
(強モード)7分間
付属品ミニモーターヘッド、収納用ブラケット、隙間ノズル、コンビネーションノズル、アップトップアダプター 寸法(mm)135×333×210(バッテリー含む) 質量(kg)2.61(本体+ホース、パイプ、標準ヘッド) コード長さ(m)1.8 集塵方式サイクロン式 充電時間(時間)5 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62822034 SV10FF2
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする