測定範囲0.0〜100.0、スケーリング可能(逆スケーリング可)、スケーリング範囲-1999〜9999unit、スパン10〜10000unit
規格安全:IEC61010‐1およびEN61010‐1、EMC:EN61326
電源24VAC/DC±10%(50/60Hz)
耐電圧すべての入出力端子と電源端子間:2300V AC 1分間(感応電流1mA)、電源端子と接地端子間:1500V AC 1分間(感応電流1mA)
消費電力11VA(100〜240VAC)、8VA(24VAC)、5W(24VDC)
表示(ディジタル)7セグメント赤色LED4桁、(ステータス)SET、COM緑色LED、AL1、AL2赤色LED
ケース色黒
表示分解能測定レンジにより異なる(0.001〜1)
入力電流(4〜20mADC(外付受信抵抗250Ω添付))
文字高(mm)約20
設定方式前面キー4個、設定保護:キーロックON/OFF
保存温度(℃)-20〜65
表示範囲測定範囲の-10〜110%(測定範囲外は精度保証外)
表示精度測定範囲内で±(0.3%FS+1digit)熱電対入力時の基準接点温度補償精度誤差を含まず
表示更新周期0.25〜5.00秒可変(0.25ステップ)
防塵・防滴IP66相当(パネル取付時前面方向)
通信機能なし
警報出力なし
使用環境条件温度:-10〜50℃、湿度90%RH以下(結露なきこと)、高度:標高2000m以下、カテゴリ:U、汚染度:2
絶縁抵抗すべての入出力と電源端子間 500V DC 20MΩ以上、すべての入出力と接地端子間 500V DC 20MΩ以上