SD16A-890-1000 ディジタル指示計入力 シマデン 62822052

ディジタル指示計入力

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62822052 品番SD16A-890-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

明るく見やすい大型LED表示を採用した48×96mmサイズのマルチ入力(熱電対・測温抵抗体・電圧)ディジタル指示計です。
電圧・電流入力時はスケーリング機能(逆スケーリング可)により、入力信号に対応した工業値で表示できます。

測定範囲
【熱電対】B:0〜1800℃、R:0〜1700℃、S:0〜1700℃、K:-199.9〜800.0℃、0〜1200℃、E:0〜700℃、J:0〜600℃、T:-199.9〜300.0℃、N:0〜1300℃、U:-199.9〜300.0℃、L:0〜600℃、ERe5-26:0〜2300℃
【測温抵抗体】Pt:-199.9〜600.0℃、-100.0〜100.0℃、JPt:-199.9〜500.0℃、-100.0〜100.0℃
【電圧】0〜10mV・0〜5V・1〜5V・0〜10V:0.0〜100.0、スケーリング可能(逆スケーリング可)、スケーリング範囲-1999〜9999unit、スパン10〜10000unit
規格安全:IEC61010‐1およびEN61010‐1、EMC:EN61326 電源100〜240VAC±10%(50/60Hz) 耐電圧すべての入出力端子と電源端子間:2300V AC 1分間(感応電流1mA)、電源端子と接地端子間:1500V AC 1分間(感応電流1mA) 消費電力11VA(100〜240VAC)、8VA(24VAC)、5W(24VDC) 表示(ディジタル)7セグメント赤色LED4桁、(ステータス)SET、COM緑色LED、AL1、AL2赤色LED ケース色 表示分解能測定レンジにより異なる(0.001〜1) 入力熱電対:B、R、S、K、E、J、T、N、U、L、WRe5-26、測温抵抗体:Pt100、JPt100、電圧(入力抵抗500kΩ以上)0〜10mV、0〜5V、1〜5V、0〜10V 文字高(mm)約20 設定方式前面キー4個、設定保護:キーロックON/OFF 保存温度(℃)-20〜65 表示範囲測定範囲の-10〜110%(測定範囲外は精度保証外) 表示精度測定範囲内で±(0.3%FS+1digit)熱電対入力時の基準接点温度補償精度誤差を含まず 表示更新周期0.25〜5.00秒可変(0.25ステップ) 防塵・防滴IP66相当(パネル取付時前面方向) 通信機能なし 警報出力個別設定・個別出力2点(a接点)、接点容量240VAC、1.5A/抵抗負荷 使用環境条件温度:-10〜50℃、湿度90%RH以下(結露なきこと)、高度:標高2000m以下、カテゴリ:U、汚染度:2 絶縁抵抗すべての入出力と電源端子間 500V DC 20MΩ以上、すべての入出力と接地端子間 500V DC 20MΩ以上

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62822052 SD16A-890-1000 65786194 SD17-890-10000 ディジタル指示計 シマデン ディジタル指示計 シマデン 1台 31,980 税込35,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする