フィットショルダーベルト

フィットショルダーベルト - SK11フィットショルダーベルト - SK11
(1件のレビュー)

ノンスリップクッションが肩にフィット、肩の負担を軽減します。ツールバッグ、ビジネスバッグなどのD環に取り付け可能です。
ノンスリップベルトによりずれにくく、安定性を保つことが出来ます。

用途ショルダーベルト。ベルト長さ(mm)900~1400仕様一体式耐荷重(kg)約10まで内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62894615SFSB-Nノンスリップ
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62894615
2023-10-10
用途: 相手が太いと入らない

フックの部分が小さくて、引っ掛ける相手側が太いと入りづらい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする