すべり止めテープ路面表示

すべり止めテープ路面表示 SK11

貼るだけで簡単に施工できるすべり止めです。住まいや工場等の安全対策に最適な路面表示用すべり止めです。足元注意表示にて注意を呼び起こし事故を予防します。耐水・抗菌・防カビ処理しており衛生的です。クリアーコート処理しており汚れが付着しにくいです。

用途足元注意表示及び転倒防止すべり止め。 文字内容足元注意 取付方式裏目テープ取付 材質人造研磨材、感圧性粘着剤、布 寸法(mm)180×340 内容量1個
注意
※本来の用途以外では使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない所に保管して下さい。
※人造研磨材を使用しておりますので、取扱いやご使用において肌を傷めることのないよう、十分にご注意下さい。
※直射日光等の当たらない冷暗所に保管して下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62898998 アシモトチュウイ
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする