クランプ式センサ・実効値変換器一体型電流変換器

クランプ式センサ・実効値変換器一体型電流変換器 - ユーアールディクランプ式センサ・実効値変換器一体型電流変換器 - ユーアールディクランプ式センサ・実効値変換器一体型電流変換器 - ユーアールディ

商用電源50/60Hz歪波形を実効値で検出。
4-20mADCの計装信号を直接出力。
クランプ式センサ・変換器一体型で、取付が極めて簡易。
0~5Aから0~500Aまで広範囲の電流に対応。
データロガーやPLCの電源(20V~30V)を共用する2線伝送方式。

電源DC20~30V (25mA typ)出力電流4~20mADC/0~定格電流 (推奨負荷抵抗≦600Ω/電源24Vにおいて)許容電流120%(連続)、150%(1min)直線性±2% FS (50/60Hz正弦波)応答性100ms (typ)仕様(出力リップル)出力の5%以内耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力端子一括間)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間)使用環境-20℃~+50℃、≦85%RH・結露のないこと 屋内組込用、取付方向フリー保存環境-30℃~+90℃、≦85%RH・結露のないこと脱着回数概略100回程度出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付ねじ締付トルク(N・m)0.3内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62905413CTT-16-CLS-RMS101075
8,600
8,398
9,238(税込)
当日出荷
62905422CTT-16-CLS-RMS10010075
8,600
8,398
9,238(税込)
当日出荷
62905438CTT-16-CLS-RMS252575
8,600
8,398
9,238(税込)
当日出荷
62905447CTT-16-CLS-RMS5575
8,600
8,398
9,238(税込)
当日出荷
62905456CTT-16-CLS-RMS505075
8,600
8,398
9,238(税込)
当日出荷
62905508CTT-24-CLS-RMS250250200
13,200
12,980
14,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
62905535CTT-36-CLS-RMS500500290
16,000
15,980
17,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする