ALMIGHTY(オールマイティ)LS
爪先の人工皮革は耐久性をアップするために強い材料を使用。
履き口裏は人工皮革使用で一般的にメッシュより強い。
ソフト(中敷・足口周り・ベロなど)=マシュマロ感覚の履き心地。
ソール(耐滑・耐油・屈曲性・水掃けがいい)
2本ベルトで着脱が簡単。樹脂製先芯搭載。反射板付き。軽さを追求した設計。
足幅3E
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
規格JSAA A種(普通作業用)認定合格品
材質(アッパー)人工皮革+合成繊維
材質(ソール)合成底
標準質量(g/片足)約345(26cm)
材質(先芯)樹脂製
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
内容量1足
ローカットセーフティスニーカー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 62922326
2018-05-18
- 用途:
- メンテナンス作業
アシックス/ウィンジョブ CP102よりの履き替えです。
ソフト(中敷・足口周り・ベロなど)=マシュマロ感覚の履き心地…確かにアッパー部分のフィット感は抜群ですが、クッション性は乏しく衝撃吸収インナーをプラスした方が良いと思います…
- 対象商品:
- 62922283
2017-11-08
- 用途:
- 園芸
農・林・水産業
昨年秋に購入して一年近く使用、履き心地・耐久性に満足していたので、二足目をモノタロウで購入。
今回は家内用に購入しました。
サイズは展示会で試し履きして確認済み。
しゃがんだ姿勢なども多いですが、履き心地がよくてつま先、屈曲部も傷むこと無くコストパフォーマンスが高いです。