シンプルL2スイッチ PoE給電対応

シンプルL2スイッチ PoE給電対応 YAMAHA(ヤマハ)

IPカメラに最適なPoE対応、EEE 802.3at対応

付属品電源ケーブル、電源抜け防止金具、レッグ、マグネットシート 電源AC100V~240V(50/60Hz), 電源内蔵(電源スイッチなし), 電源インレット(3極コネクター, C14タイプ) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×40.5×250(突起物、レッグ、マグネットシート含まず) 機能フロー制御、プログラム管理、ロギング機能、サポート機能 動作環境周囲温度 0~40℃, 周囲湿度 15~80%(結露しないこと) 最大消費電流(A)1.0 給電方式Alternative A(データ線 1, 2, 3, 6 利用) 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
転送速度(Mbps)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63401004 SWX2100-10PoE 15
59,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63401013 SWX2100-5PoE 7.5
39,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線/有線LANルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする