販売価格(税別)¥3,300~ 8日出荷 8日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 ダイイチ 【オーダー】 防炎ネット 目合37.5mm 糸径2.2mm メーカー直送返品不可特別運賃 【オーダー】 防炎ネット 目合37.5mm 糸径2.2mm (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。 注文コード68116107 用途 防炎ネットとは、日本防炎協会により防炎製品認定されたネットをいいます。防炎認定のため、消防署の検査に合格します。 店舗や、防用としてもおすすめです。 コンクリート壁崩落防止、ボルト等の落下防止、天井ボードの落下防止など、さまざまなところで使用されています。 仕様周囲ロープ:あり/なし選択可 材質ポリエチレン 色グリーン・シルバー・ブラック 規格440T/44本 幅(cm)50~2000(1cm単位) 長さ(cm)50~2000(1cm単位) 網目無結節 糸径(Φmm)2.2 特性防炎 目合い37.5mm サービス分類オーダー・加工 内容量1枚 注意 ※ネットの周囲にロープをご希望の場合は、6Φロープの縫込みとなります。 周囲ロープとは四辺にロープを編み込んであるもので、こちらが一般的です。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 読込中… 特別運賃 地域 単位 配送費 全国 1 ¥ 1,430 / 税込 ¥ 1,573 北海道地方 1 ¥ 3,250 / 税込 ¥ 3,575 沖縄地方 1 ¥ 4,030 / 税込 ¥ 4,433 離島 1 お送りできません マスカー/養生シート・養生ボード の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 垂直ネット キョーワ(ネット) 税込¥9,898~ ¥8,998~ 安全ネット(一目100mm角)ポリエステル 5×5m ユニット 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ ポリ有結ゴルフネット 緑 25mm角目 2m×30m(Wタイプ) Dio 税込¥36,278 ¥32,980 バスケットへ 動物よけネット 緑 2m×50m Dio 税込¥50,578 ¥45,980 バスケットへ ナイロン安全ネット 八ツ矢工業 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ ゴルフ練習用ネット 3m×3m×3m 万方商事 税込¥49,478 ¥44,980 バスケットへ 養生カバー用圧縮袋 大塚刷毛製造 税込¥1,098 ¥998 バスケットへ BX床養生シート BXカネシン 税込¥6,928 ¥6,298 BX床養生シート BXカネシン 税込¥6,928 ¥6,298 塩ビ養生シート 明和グラビア 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ 塩ビ養生シート 明和グラビア 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ スカットシート 大塚刷毛製造 税込¥50,578 ¥45,980 バスケットへ ディテーリングマスカー110 大塚刷毛製造 税込¥46,178 ¥41,980 バスケットへ ディテーリングマスカー80 大塚刷毛製造 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ ウォールキーパー 第一大宮 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ 養生くん 防炎 第一大宮 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ エコジャバラ 第一大宮 税込¥51,678 ¥46,980 バスケットへ エコジャバラ 第一大宮 税込¥58,278 ¥52,980 バスケットへ KRテープ専用治具 KRローラー カモ井加工紙 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ 養生用粘着テープ カモ井加工紙 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品塗装・養生・内装用品マスカー/養生シート・養生ボード養生ネット/飛散防止ネットオーダー養生ネット防炎タイプ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品